Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,33
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 55 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,38
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 60 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,81
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 60 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,81
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 67 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,65
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 67 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,65