Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,862
Vonkajší priemer – milimetre:
123,5
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPA
Veľkosť púzdra:
1610
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,39
Vonkajší priemer – milimetre:
111,5
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPA
Veľkosť púzdra:
1610
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,898
Vonkajší priemer – milimetre:
99
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPZ
Veľkosť púzdra:
1610
Počet drážok:
2
SPB118X2 1610 NR. BT01182
Popis
SATI SPB118X2 1610 NR. BT01182
Katalógové číslo výrobcu 2/SPB118 1610 NR. BT01182
BDI # 1404645
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,921
Vonkajší priemer – milimetre:
125
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPB
Veľkosť púzdra:
1610
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,75
Vonkajší priemer – milimetre:
120,65
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing | Type 2 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
17102
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3L | 4L | A
Veľkosť púzdra:
H
Počet drážok:
2