Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
48,122
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
47,952
Šírka tváre – milimetre:
361,95
Šírka tváre - palce:
14,25
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Priemer stúpania – milimetre:
1222,299
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
340
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
48,122
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
47,952
Šírka tváre – milimetre:
311,15
Šírka tváre - palce:
12,25
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Priemer stúpania – milimetre:
1222,299
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
290
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
19,249
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,195
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
488,925
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
30
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
19,249
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,195
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
488,925
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
20
PHP 192-14M-85RSB
Popis
SKF PHP 192-14M-85RSB
Katalógové číslo výrobcu PHP 192-14M-85RSB
BDI # 1290103
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
33,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
33,576
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
855,62
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
85