Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,5
Veľkosť reťaze:
08B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
12,7
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,035
Ostatné vlastnosti:
DIN 8187 Chain | 14MM to 40MM Bore | Simplex
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení:
No Bushing
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
50
Priemer stúpania - palce:
4,987
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,323
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
10238
Priemer stúpania – milimetre:
126,66
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,506
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
73,914
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,443
Šírka tváre – milimetre:
23,368
Šírka tváre - palce:
0,92
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
63,66
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,506
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
73,914
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,443
Šírka tváre – milimetre:
40,132
Šírka tváre - palce:
1,58
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
63,66
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
25G-8M-21-1108
Popis
CONTINENTAL 25G-8M-21-1108
Katalógové číslo výrobcu 25G-8M-21-1108
BDI # 415623
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,506
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
67
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,443
Šírka tváre – milimetre:
23,368
Šírka tváre - palce:
0,92
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globálne číslo dielu GPN:
577242
Priemer stúpania – milimetre:
63,66