M3 Z=30-A kužeľový prevod NR. C30A301
Popis
C30A301 pairs M3 30Z
Katalógové číslo výrobcu M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301
BDI # 1487489
Vlastnosti
Typ pohonu:
Miter Gear
Smer:
Not Applicable
Priemer stúpania - palce:
3,543
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
22
Šírka tváre - palce:
0,866
Stúpanie:
M3 DP
Uhol tlaku:
20 Degree
Priemer stúpania – milimetre:
90
30-8M-20 NR. 08M2030
Popis
SATI 30-8M-20 NR. 08M2030
Katalógové číslo výrobcu 30-8M-20 NR. 08M2030
BDI # 1403905
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,007
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
83
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,39
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
84,938
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,954
Šírka tváre – milimetre:
53,975
Šírka tváre - palce:
2,125
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,394
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
85,09
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,394
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
0,591
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
8
Šírka tváre - palce:
0,315
Stúpanie:
0.5 DP
Ostatné vlastnosti:
B-Hub One Side
Uhol tlaku:
20
Priemer stúpania – milimetre:
15