Vlastnosti
Typ pohonu:
Change Gear
Priemer stúpania - palce:
6,2
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Stúpanie:
10 DP
Ostatné vlastnosti:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globálne číslo dielu GPN:
668797
Uhol tlaku:
14,5
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,331
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,301
Šírka tváre – milimetre:
10,338
Šírka tváre - palce:
0,407
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Priemer stúpania – milimetre:
59,207
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,331
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,301
Šírka tváre – milimetre:
12,7
Šírka tváre - palce:
0,5
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6
Priemer stúpania – milimetre:
59,207
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,885
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,84
Šírka tváre – milimetre:
19,837
Šírka tváre - palce:
0,781
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Priemer stúpania – milimetre:
98,679
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
15
Vlastnosti
Typ pohonu:
Change Gear
Priemer stúpania - palce:
3,1
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
9,525
Šírka tváre - palce:
0,375
Stúpanie:
20 DP
Ostatné vlastnosti:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globálne číslo dielu GPN:
668242
Uhol tlaku:
14,5