Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,433
Držiak:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove | Steel Cage
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
373250
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1150000N Static Load Rating; 345000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 833000N Static Load Rating; 266000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No