Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 143000N Static Load Rating; 76900N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,787
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,125
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
372639
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,134
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 153000N Static Load Rating; 79600N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,496
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
373317
Naklápacie:
No