Stránka 1 z 6

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
NA 6916UU

POROVNAJTE

NA 6916UU

Popis
IKO NA 6916UU

IKO

Katalógové číslo výrobcu NA 6916UU

BDI # 18202832

Vlastnosti

Kryt: 2 Seals
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec: Not Available
Axiálne ložisko: No
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,331
Držiak: Yes
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 317000N Static Load Rating; 132000N Dynamic Load Rating
Naklápacie: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
RNA4926UU

POROVNAJTE

RNA4926UU

Popis
IKO RNA4926UU

IKO

Katalógové číslo výrobcu RNA4926UU

BDI # 516389

Vlastnosti

Kryt: 2 Seals
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec: No
Axiálne ložisko: No
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,087
Držiak: Yes
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN: 373319
Naklápacie: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
GR 64 SS

POROVNAJTE

GR 64 SS

Popis
MCGILL GR 64 SS

MCGILL

Katalógové číslo výrobcu GR 64 SS

BDI # 345516

Vlastnosti

Kryt: 2 Seals
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec: No
Axiálne ložisko: No
Palec – metrický: Inch

Vonkajší priemer - palce: 5
Držiak: No
Ostatné vlastnosti: Plain Outer Ring | Full Complement | Heavy Duty | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN: 23330
Naklápacie: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
RNA6915UU

POROVNAJTE

RNA6915UU

Popis
IKO RNA6915UU

IKO

Katalógové číslo výrobcu RNA6915UU

BDI # 516449

Vlastnosti

Kryt: 2 Seals
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec: No
Axiálne ložisko: No
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,134
Držiak: Yes
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN: 373379
Naklápacie: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NA 6917 UU

POROVNAJTE

NA 6917 UU

Popis
IKO NA 6917 UU

IKO

Katalógové číslo výrobcu NA 6917 UU

BDI # 20355398

Vlastnosti

Kryt: 2 Seals
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec: Not Available
Axiálne ložisko: No
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,724
Držiak: Yes
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 448000N Static Load Rating; 168000N Dynamic Load Rating
Naklápacie: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo