Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
591288
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 2860000N Static Load Rating; 951000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
373256
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
590996
Naklápacie:
No