Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
2,756
Priemer hriadeľu – milimetre:
70
Palec – metrický:
Metric
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Split
Okrajový materiál:
Thermoplastic Polyesterelastomer
0.75X1.187X0.156 HM14 R / 7421
Popis
SKF 0.75X1.187X0.156 HM14 R / 7421
Katalógové číslo výrobcu 7421 / 0.75X1.187X0.156 HM14 R
BDI # 1297024
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
30,175
Nominálna šírka – milimetre:
3,962
Diera v telese - palce:
1,188
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
0,75
Priemer hriadeľu – milimetre:
19,05
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604418
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
69,85
Nominálna šírka – milimetre:
6,35
Diera v telese - palce:
2,75
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
1,875
Priemer hriadeľu – milimetre:
47,625
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globálne číslo dielu GPN:
634657
2X2.75X0.313 CRW1 V / 19823
Popis
SKF 2X2.75X0.313 CRW1 V / 19823
Katalógové číslo výrobcu 19823 / 2X2.75X0.313 CRW1 V
BDI # 1243417
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
69,85
Nominálna šírka – milimetre:
7,95
Diera v telese - palce:
2,75
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
2
Priemer hriadeľu – milimetre:
50,8
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604476
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
68
Nominálna šírka – milimetre:
8
Diera v telese - palce:
2,677
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
1,575
Priemer hriadeľu – milimetre:
40
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small
Globálne číslo dielu GPN:
607959