4.813X5.755X0.75 D7 PP / 48075
Popis
SKF 4.813X5.755X0.75 D7 PP / 48075
Katalógové číslo výrobcu 48075 / 4.813X5.755X0.75 D7 PP
BDI # 1253091
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
146,177
Nominálna šírka – milimetre:
19,05
Diera v telese - palce:
5,755
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
4,813
Priemer hriadeľu – milimetre:
122,25
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | 2 Springs
Globálne číslo dielu GPN:
186317
3.661X6.063X0.315 J-TYPE P / 36650
Popis
SKF 3.661X6.063X0.315 J-TYPE P / 36650
Katalógové číslo výrobcu 36650 / 3.661X6.063X0.315 J-TYPE P
BDI # 1251566
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
154
Nominálna šírka – milimetre:
8,001
Diera v telese - palce:
6,063
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Nominálna šírka – palce:
0,315
Priemer hriadeľu - palce:
3,661
Priemer hriadeľu – milimetre:
92,989
Palec – metrický:
Inch
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
136,474
Nominálna šírka – milimetre:
14,478
Diera v telese - palce:
5,373
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
4,375
Priemer hriadeľu – milimetre:
111,125
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Globálne číslo dielu GPN:
634727
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
139,7
Nominálna šírka – milimetre:
14,275
Diera v telese - palce:
5,5
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
4,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
114,3
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
199977
3.875X5.251X0.438 CRWHA1 P / 38739
Popis
SKF 3.875X5.251X0.438 CRWHA1 P / 38739
Katalógové číslo výrobcu 38739 / 3.875X5.251X0.438 CRWHA1 P
BDI # 1251833
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
133,375
Nominálna šírka – milimetre:
11,125
Diera v telese - palce:
5,251
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
3,875
Priemer hriadeľu – milimetre:
98,425
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604259