Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
596,9
Nominálna šírka – milimetre:
19,05
Diera v telese - palce:
23,5
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Nominálna šírka – palce:
0,75
Priemer hriadeľu - palce:
22
Priemer hriadeľu – milimetre:
558,8
Palec – metrický:
Inch
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
635
Nominálna šírka – milimetre:
22,225
Diera v telese - palce:
25
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Nominálna šírka – palce:
0,875
Priemer hriadeľu - palce:
23
Priemer hriadeľu – milimetre:
584,2
Palec – metrický:
Inch
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
659,892
Diera v telese - palce:
25,98
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
25,59
Priemer hriadeľu – milimetre:
649,986
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Excluder Seal
23X24.5X0.75 HDS2 V / 2300214
Popis
SKF 23X24.5X0.75 HDS2 V / 2300214
Katalógové číslo výrobcu 2300214 / 23X24.5X0.75 HDS2 V
BDI # 1247106
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
622,3
Nominálna šírka – milimetre:
19,05
Diera v telese - palce:
24,5
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
23
Priemer hriadeľu – milimetre:
584,2
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globálne číslo dielu GPN:
604395
24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Popis
SKF 24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Katalógové číslo výrobcu 2400239 / 24X25.5X0.75 HDS2 V
BDI # 22779967
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
647,7
Nominálna šírka – milimetre:
19,05
Diera v telese - palce:
25,5
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Nominálna šírka – palce:
0,75
Priemer hriadeľu - palce:
24
Priemer hriadeľu – milimetre:
609,6
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock