45X72X11.43 HMSA21 E
Popis
SKF 45X72X11.43 HMSA21 E
Katalógové číslo výrobcu 45X72X11.43 HMSA21 E
BDI # 1252840
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
72
Nominálna šírka – milimetre:
11,43
Diera v telese - palce:
2,835
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,772
Priemer hriadeľu – milimetre:
45
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
608192
1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Popis
SKF 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Katalógové číslo výrobcu 18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E
BDI # 1244727
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
61,976
Nominálna šírka – milimetre:
10,287
Diera v telese - palce:
2,44
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,89
Priemer hriadeľu – milimetre:
48,006
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604503
1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315
Popis
SKF 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315
Katalógové číslo výrobcu 15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E
BDI # 1242839
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
67,462
Nominálna šírka – milimetre:
10,77
Diera v telese - palce:
2,656
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,524
Priemer hriadeľu – milimetre:
38,71
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Without Inner Case | Flanged OD
Globálne číslo dielu GPN:
605067
1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Popis
SKF 1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Katalógové číslo výrobcu 17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E
BDI # 1244176
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
66,624
Nominálna šírka – milimetre:
9,271
Diera v telese - palce:
2,623
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,747
Priemer hriadeľu – milimetre:
44,374
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
603892
1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771
Popis
SKF 1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771
Katalógové číslo výrobcu 18771 / 1.875X2.75X0.5 D8 ET
BDI # 1245157
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
69,85
Nominálna šírka – milimetre:
12,7
Diera v telese - palce:
2,75
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,875
Priemer hriadeľu – milimetre:
47,625
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | PTFE Secondary Lip
Globálne číslo dielu GPN:
604676