TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Popis
DODGE TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
BDI # 270989
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,55
MW482CN140TC7.95A1HI1.375X5.91 EZKLEEN
Popis
DODGE MW482CN140TC7.95A1HI1.375X5.91 EZKLEEN
Katalógové číslo výrobcu MW482CN140TC7.95A1HI1.375X5.91 EZKLEEN
BDI # 25161630
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
263,906
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
10,39
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,36
TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 270739
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
80,772
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,18
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,37
TXT105S FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT105S FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT105S FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 270737
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
83,058
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,27
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,35