TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 271575
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
274,574
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
10,81
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,38
HXT715ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Popis
DODGE HXT715ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Katalógové číslo výrobcu HXT715ET ETV TAPER BUSH REDUCER
BDI # 271406
Vlastnosti
Uchytávací rám:
B50
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
210,82
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,3
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,75
TA10507H25 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA10507H25 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA10507H25 TA TPR BU REDCR
BDI # 296407
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
200HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
505,206
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
19,89
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
23,24
TXT709ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Popis
DODGE TXT709ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT709ET ETV TAPER BUSH REDUCER
BDI # 271403
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
210,82
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,3
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,6
TXT605S SV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT605S SV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT605S SV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 271322
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
175,006
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,89
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,32