TXT325AT ABHS REDUCER
Popis
DODGE TXT325AT ABHS REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT325AT ABHS REDUCER
BDI # 270893
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque-Arm Assembly Must be Ordered Separately
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,55
HXT625ET ETV 6B TAPER BUSH REDR
Popis
DODGE HXT625ET ETV 6B TAPER BUSH REDR
Katalógové číslo výrobcu HXT625ET ETV 6B TAPER BUSH REDR
BDI # 271349
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
170,942
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,73
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,58
TA7315H25 TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA7315H25 TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA7315H25 TPR BU REDCR
BDI # 296130
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
229,362
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,03
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,1
TXT926AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT926AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT926AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 271559
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
274,574
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
10,81
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,38
TA8407H25 TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA8407H25 TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA8407H25 TPR BU REDCR
BDI # 296257
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
234,696
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,24
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,38