TA1107H25S X 1-11/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA1107H25S X 1-11/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA1107H25S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI # 295404
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
114,046
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,49
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,01
TA3203H25S X 2-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA3203H25S X 2-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H25S X 2-7/16 STR BR REDR
BDI # 295674
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79
TA6307H25S X 3-15/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA6307H25S X 3-15/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA6307H25S X 3-15/16 STR BR REDR
BDI # 296068
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
232,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,17
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,59
HSCXT225A HYDROIL SCR CONV REDCR
Popis
DODGE HSCXT225A HYDROIL SCR CONV REDCR
Katalógové číslo výrobcu HSCXT225A HYDROIL SCR CONV REDCR
BDI # 276125
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
25:1
Typ vstupu:
Shaft
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Screw Conveyor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
78,994
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,11
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,37