TW113A-200-BM1
Popis
BOSTON GEAR TW113A-200-BM1
Katalógové číslo výrobcu TW113A-200-BM1
BDI # 170151
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,5
TWF113A-200 DM5
Popis
BOSTON GEAR TWF113A-200 DM5
Katalógové číslo výrobcu TWF113A-200 DM5
BDI # 168924
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
339176
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,063
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
355,092
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
13,98
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,54
FWA309A-200K-K
Popis
BOSTON GEAR FWA309A-200K-K
Katalógové číslo výrobcu FWA309A-200K-K
BDI # 169080
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
28,448
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
338823
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
5
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
316,484
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
12,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,69