Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
8,5
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Steel
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Montážne závit:
M12 X 1.75
Smer závitu:
Right Hand
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
3 Piece | Zinc Plated Outer
Točivý element:
Spherical Plain Bearing
Vlastnosti
Profil:
Bushing With Flange Split
Nominálny otvor - palce:
0,984
Nominálny vonkajší priemer - palce:
1,102
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
35
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
16,5
Nominálny otvor – milimetre:
25
Dĺžka cez dieru – palce:
0,65
Vonkajší priemer príruby - palce:
1,378
Nominálny vonkajší priemer – milimetre:
28
Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
28
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Not Applicable
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,953
Ostatné vlastnosti:
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Naklápacie:
Yes
Vlastnosti
Profil:
Bushing No Flange Split
Nominálny otvor - palce:
0,591
Nominálny vonkajší priemer - palce:
0,669
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
15
Nominálny otvor – milimetre:
15
Dĺžka cez dieru – palce:
0,591
Nominálny vonkajší priemer – milimetre:
17
Popis materiálu:
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
18
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Steel
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Montážne závit:
M24 X 2
Smer závitu:
Left Hand
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
3 Piece | Zinc Plated Outer
Točivý element:
Spherical Plain Bearing