Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
11
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Steel
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Montážne závit:
M12 X 1.25
Smer závitu:
Right Hand
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
3 Piece
Točivý element:
Spherical Plain Bearing
Vlastnosti
Profil:
Bushing No Flange Split
Nominálny otvor - palce:
0,709
Nominálny vonkajší priemer - palce:
0,787
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
25
Nominálny otvor – milimetre:
18
Dĺžka cez dieru – palce:
0,984
Nominálny vonkajší priemer – milimetre:
20
Popis materiálu:
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Vlastnosti
Profil:
Bushing No Flange Split
Nominálny otvor - palce:
1,181
Nominálny vonkajší priemer - palce:
1,339
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
40
Nominálny otvor – milimetre:
30
Dĺžka cez dieru – palce:
1,575
Nominálny vonkajší priemer – milimetre:
34
Popis materiálu:
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
9
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Not Applicable
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,024
Ostatné vlastnosti:
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Naklápacie:
Yes
Vlastnosti
Profil:
Bushing No Flange
Nominálny otvor - palce:
1,772
Nominálny vonkajší priemer - palce:
2,087
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
60
Nominálny otvor – milimetre:
45
Dĺžka cez dieru – palce:
2,362
Nominálny vonkajší priemer – milimetre:
53
Popis materiálu:
Filament Wound | Fiber Winding