ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G
Opis
ODG634 ZB45/35 50HZ T.BOX.=G ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G
Nr kat. BDI 20080329
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
80
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box G
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,89
Szerokość Całkowita - Cale:
6,24
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
50
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
BB1283 250-CC 35.92 2-7/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1283 250-CC 35.92 2-7/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1283 250-CC 35.92 2-7/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296715
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
50
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,74
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
50
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,5
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,5
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,19
BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
Opis
DODGE BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
Nr. katalogowy BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
Nr kat. BDI 296988
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
50
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12,954
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,51
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,66