RFWC752-150E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC752-150E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC752-150E-B7-G
BDI # 172418
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
131,064
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345173
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,78
RFWC718-150-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC718-150-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC718-150-B4-G
BDI # 172374
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345107
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344536
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
RFWA726-150-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA726-150-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA726-150-B5-G
BDI # 172321
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339084
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
QCWA726-150-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA726-150-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA726-150-B5-G
BDI # 179762
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338979
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66