DT060-070-0-RM060-6
Popis
BOSTON GEAR DT060-070-0-RM060-6
Katalógové číslo výrobcu DT060-070-0-RM060-6
BDI # 848304
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,96
Celková šírka - palce:
2,4
DT090-070-0-RM090-40
Popis
BOSTON GEAR DT090-070-0-RM090-40
Katalógové číslo výrobcu DT090-070-0-RM090-40
BDI # 848313
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,853
Celková šírka - palce:
3,543
VT014-070-0-RM142-92
Popis
BOSTON GEAR VT014-070-0-RM142-92
Katalógové číslo výrobcu VT014-070-0-RM142-92
BDI # 847273
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,297
Celková šírka - palce:
5,591
SF832BR-71K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF832BR-71K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF832BR-71K-B5-M1
BDI # 181173
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
5,334
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,21
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,04
VT018-070-0-RM180-92
Popis
BOSTON GEAR VT018-070-0-RM180-92
Katalógové číslo výrobcu VT018-070-0-RM180-92
BDI # 847319
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,616
Celková šírka - palce:
7,165