FWA309A-200K-K
Popis
BOSTON GEAR FWA309A-200K-K
Katalógové číslo výrobcu FWA309A-200K-K
BDI # 169080
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
28,448
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
338823
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
5
F843BF-200K-B5-M8
Popis
BOSTON GEAR F843BF-200K-B5-M8
Katalógové číslo výrobcu F843BF-200K-B5-M8
BDI # 180646
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,94
Celková šírka - palce:
7,87
F863BF-200K-B5
Popis
BOSTON GEAR F863BF-200K-B5
Katalógové číslo výrobcu F863BF-200K-B5
BDI # 180800
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,38
Celková šírka - palce:
9,84
TWF113A-200 DM5
Popis
BOSTON GEAR TWF113A-200 DM5
Katalógové číslo výrobcu TWF113A-200 DM5
BDI # 168924
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
339176
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,063
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,55
Celková šírka - palce:
11,81