SF732-60E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR SF732-60E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu SF732-60E-B7-G
BDI # 163094
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345274
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,5
HF718-60-B5-H-P12
Popis
BOSTON GEAR HF718-60-B5-H-P12
Katalógové číslo výrobcu HF718-60-B5-H-P12
BDI # 175843
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344000
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,44
SSHF718-60KT-B5-HS1-P16
Popis
BOSTON GEAR SSHF718-60KT-B5-HS1-P16
Katalógové číslo výrobcu SSHF718-60KT-B5-HS1-P16
BDI # 185286
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,505
DTR115H-060-0-RM115-40 (30MM BORE)
Popis
BOSTON GEAR DTR115H-060-0-RM115-40 (30MM BORE)
Katalógové číslo výrobcu DTR115H-060-0-RM115-40 (30MM BORE)
BDI # 849581
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,047
Celková šírka - palce:
4,528
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,44