Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
875
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
2:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,25
Celková šírka - palce:
11,344
207HMTP05 14T SAE-C 4
Popis
BROWNING 207HMTP05 14T SAE-C 4
Katalógové číslo výrobcu 207HMTP05 14T SAE-C 4
BDI # 23994946
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
154,432
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,08
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,87
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
133,604
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,26
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,85
203HMTP25 9T SAE-A 2
Popis
BROWNING 203HMTP25 9T SAE-A 2
Katalógové číslo výrobcu 203HMTP25 9T SAE-A 2
BDI # 358840
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
133,604
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,26
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 9 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,14
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,813
Celková šírka - palce:
14,719