Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 88 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,65
F039010.ABNX02
Popis
CONE DRIVE F039010.ABNX02
Katalógové číslo výrobcu F039010.ABNX02
BDI # 24186684
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 90 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,66
F039010.ABNV02
Popis
CONE DRIVE F039010.ABNV02
Katalógové číslo výrobcu F039010.ABNV02
BDI # 24186682
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 90 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,86
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 88 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,65
F039010.AWNT02
Popis
CONE DRIVE F039010.AWNT02
Katalógové číslo výrobcu F039010.AWNT02
BDI # 24186656
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 90 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,49