BF1483 210-CC 101.53 TAPERED
Popis
DODGE BF1483 210-CC 101.53 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1483 210-CC 101.53 TAPERED
BDI # 297082
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,74
BF1483 250-CC 101.53 TAPERED
Popis
DODGE BF1483 250-CC 101.53 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1483 250-CC 101.53 TAPERED
BDI # 297095
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,48
BB1683 280-CC 104.18 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 280-CC 104.18 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 280-CC 104.18 4-3/8 S SHFT
BDI # 296807
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
34,26
BB1683 250-CC 104.18 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 250-CC 104.18 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 250-CC 104.18 4-3/8 S SHFT
BDI # 296796
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,34
BF683 56-CC 99.55 TAPERED
Popis
DODGE BF683 56-CC 99.55 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF683 56-CC 99.55 TAPERED
BDI # 297240
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
17,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
6,604
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,26
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,44