BB1483 180-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1483 180-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1483 180-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
BDI # 296741
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
28,07
BB1683 280-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 280-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 280-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
BDI # 296808
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
34,26
BB1683 250-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 250-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 250-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
BDI # 296797
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,34
BF683 56-CC 150.98 TAPERED
Popis
DODGE BF683 56-CC 150.98 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF683 56-CC 150.98 TAPERED
BDI # 297244
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
6,604
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,26
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,44
BF1683 250-CC 150.36 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 250-CC 150.36 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 250-CC 150.36 TAPERED
BDI # 297129
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,16