TXT609ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Popis
DODGE TXT609ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT609ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
BDI # 271315
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
170,942
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,73
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,3
TXT409CT CTV TAPER BUSH REDUCER
Popis
DODGE TXT409CT CTV TAPER BUSH REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT409CT CTV TAPER BUSH REDUCER
BDI # 271071
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
121,666
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,79
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,42
TXT509ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Popis
DODGE TXT509ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT509ES ESV STRAIGHT BORE REDUCER
BDI # 271216
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
144,018
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,67
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,03
TA6307H09S X 3-15/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA6307H09S X 3-15/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA6307H09S X 3-15/16 STR BR REDR
BDI # 296070
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
232,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,17
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,59
TXT709ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Popis
DODGE TXT709ET ETV TAPER BUSH REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT709ET ETV TAPER BUSH REDUCER
BDI # 271403
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
210,82
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,3
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,6