Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,53
Celková šírka - palce:
9,84
HMF3-1.5K-B9-B9
Popis
BOSTON GEAR HMF3-1.5K-B9-B9
Katalógové číslo výrobcu HMF3-1.5K-B9-B9
BDI # 183887
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Input 182TC/184TC | Output 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
73,152
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,88
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,93
F872BF-1.5K-B11
Popis
BOSTON GEAR F872BF-1.5K-B11
Katalógové číslo výrobcu F872BF-1.5K-B11
BDI # 180864
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,76
Celková šírka - palce:
11,81
F832BF-1.5K-B9
Popis
BOSTON GEAR F832BF-1.5K-B9
Katalógové číslo výrobcu F832BF-1.5K-B9
BDI # 180456
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,65
Celková šírka - palce:
9,26
F832BF-1.5K-B7
Popis
BOSTON GEAR F832BF-1.5K-B7
Katalógové číslo výrobcu F832BF-1.5K-B7
BDI # 180455
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Globálne číslo dielu GPN:
338319
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,82