Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
411,988
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
16,22
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
20
PL5120-015-4130601-19.0
Popis
BOSTON GEAR PL5120-015-4130601-19.0
Katalógové číslo výrobcu PL5120-015-4130601-19.0
BDI # 184215
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,878
Celková šírka - palce:
5,118
F239D-PH-17-B9-H1
Popis
BOSTON GEAR F239D-PH-17-B9-H1
Katalógové číslo výrobcu F239D-PH-17-B9-H1
BDI # 175108
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,806
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,89
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,97
64-316898-F763
Popis
BOSTON GEAR 64-316898-F763
Katalógové číslo výrobcu 64-316898-F763
BDI # 22293745
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
15:1
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková šírka - palce:
3,543
TXT515CS FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT515CS FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT515CS FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 271181
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
144,018
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,67
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,03