UT014-020-0-RM142-71
Popis
BOSTON GEAR UT014-020-0-RM142-71
Katalógové číslo výrobcu UT014-020-0-RM142-71
BDI # 850460
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,827
Celková šírka - palce:
5,591
PL5090-020-0201-12.7
Popis
BOSTON GEAR PL5090-020-0201-12.7
Katalógové číslo výrobcu PL5090-020-0201-12.7
BDI # 184123
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,87
Celková šírka - palce:
4,094
UT010-020-0-RM100-152
Popis
BOSTON GEAR UT010-020-0-RM100-152
Katalógové číslo výrobcu UT010-020-0-RM100-152
BDI # 850452
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,293
Celková šírka - palce:
5,591
UT010-020-0-RM100-342
Popis
BOSTON GEAR UT010-020-0-RM100-342
Katalógové číslo výrobcu UT010-020-0-RM100-342
BDI # 850453
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,933
Celková šírka - palce:
3,98
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
263,906
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
10,39
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,56