PL2180-025-KS-S-4050503-35.0
Popis
BOSTON GEAR PL2180-025-KS-S-4050503-35.0
Katalógové číslo výrobcu PL2180-025-KS-S-4050503-35.0
BDI # 184137
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,287
Celková šírka - palce:
7,087
TXT926AT FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT926AT FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT926AT FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 271574
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
274,574
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
10,81
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,74
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,32
Celková šírka - palce:
11,81
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
316,484
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
12,46
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,86
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338483
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,6