Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,63
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,69
F862BF-3.9K-B9
Popis
BOSTON GEAR F862BF-3.9K-B9
Katalógové číslo výrobcu F862BF-3.9K-B9
BDI # 180741
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,84
HMF3-4K-B11-B11
Popis
BOSTON GEAR HMF3-4K-B11-B11
Katalógové číslo výrobcu HMF3-4K-B11-B11
BDI # 183896
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
73,152
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,88
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,43
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
78,994
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,11
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,19
NT115-004-0-RM115-71
Popis
BOSTON GEAR NT115-004-0-RM115-71
Katalógové číslo výrobcu NT115-004-0-RM115-71
BDI # 852979
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,354
Celková šírka - palce:
4,53