UT010-070-0-RM100-39
Popis
BOSTON GEAR UT010-070-0-RM100-39
Katalógové číslo výrobcu UT010-070-0-RM100-39
BDI # 850725
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,933
Celková šírka - palce:
3,98
UT075-070-0-RM075-39
Popis
BOSTON GEAR UT075-070-0-RM075-39
Katalógové číslo výrobcu UT075-070-0-RM075-39
BDI # 850713
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,501
Celková šírka - palce:
3,35
F842BF-71K-B5-M8
Popis
BOSTON GEAR F842BF-71K-B5-M8
Katalógové číslo výrobcu F842BF-71K-B5-M8
BDI # 180617
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Celková šírka - palce:
7,87
PL6180-070-KS-S-4050503-35.0
Popis
BOSTON GEAR PL6180-070-KS-S-4050503-35.0
Katalógové číslo výrobcu PL6180-070-KS-S-4050503-35.0
BDI # 184171
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,406
Celková šírka - palce:
7,087
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,15
Celková šírka - palce:
11,81