S833BR-315K-M1
Popis
BOSTON GEAR S833BR-315K-M1
Katalógové číslo výrobcu S833BR-315K-M1
BDI # 181002
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
31
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,22
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,99
SF843BR-315K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF843BR-315K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF843BR-315K-B5-M1
BDI # 181244
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,574
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,81
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12
HB1483CN180TC/336.11A1SI3.625X6.69
Popis
DODGE HB1483CN180TC/336.11A1SI3.625X6.69
Katalógové číslo výrobcu HB1483CN180TC/336.11A1SI3.625X6.69
BDI # 298489
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
27,67
Celková šírka - palce:
20,07
S843BR-315K-M1
Popis
BOSTON GEAR S843BR-315K-M1
Katalógové číslo výrobcu S843BR-315K-M1
BDI # 181047
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
22,606
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,89
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,74
SF863BR-315K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF863BR-315K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF863BR-315K-B5-M1
BDI # 181375
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
29,21
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,15
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16