Stránka 1 z 62

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
F0390500DHPT03

POROVNAJTE

F0390500DHPT03

Popis
CONE DRIVE F0390500DHPT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0390500DHPT03

BDI # 24196830

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 3,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,54
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 56 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 11,64

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
S863BR-500K-M1

POROVNAJTE

S863BR-500K-M1

Popis
BOSTON GEAR S863BR-500K-M1

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu S863BR-500K-M1

BDI # 181141

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 3,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 29,972
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,18
Ostatné vlastnosti: Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 17,17

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0440500DWRX03

POROVNAJTE

F0440500DWRX03

Popis
CONE DRIVE F0440500DWRX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0440500DWRX03

BDI # 24196930

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 3,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 56 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 13,67

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0500500DBAT03

POROVNAJTE

F0500500DBAT03

Popis
CONE DRIVE F0500500DBAT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0500500DBAT03

BDI # 24197274

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 3,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,97
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 56 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 13,015

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0440500DWRV03

POROVNAJTE

F0440500DWRV03

Popis
CONE DRIVE F0440500DWRV03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0440500DWRV03

BDI # 24196928

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 3,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 56 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,09

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo