HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT315BT BTV TPR BU REDCR
BDI # 270943
Vlastnosti
Uchytávací rám:
B30
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,45
HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
BDI # 271629
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,044
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,86
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,25
HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Popis
TSUBAKI HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Katalógové číslo výrobcu HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
BDI # 23927084
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.4KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
22,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,472
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,941
S67 DRN90S4 87.7550965701.0001.18.50
Popis
SEW EURODRIVE S67 DRN90S4 87.7550965701.0001.18.50
Katalógové číslo výrobcu S67 DRN90S4 87.7550965701.0001.18.50
BDI # 21594579
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
42
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
22
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,866
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,055
HXT325BT BTV TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT325BT BTV TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT325BT BTV TPR BU REDCR
BDI # 270944
Vlastnosti
Uchytávací rám:
A20
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,64