GMTA075-38L60BPVN3
Popis
TSUBAKI GMTA075-38L60BPVN3
Katalógové číslo výrobcu GMTA075-38L60BPVN3
BDI # 23926923
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
30
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Brake Type
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,421
Celková šírka - palce:
8,661
GMTA220-50L60BV1
Popis
TSUBAKI GMTA220-50L60BV1
Katalógové číslo výrobcu GMTA220-50L60BV1
BDI # 23947680
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
25
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Brake Type | 50Hz Frequency
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
23,287
Celková šírka - palce:
12,992
GMTA150-42L60FI-TK
Popis
TSUBAKI GMTA150-42L60FI-TK
Katalógové číslo výrobcu GMTA150-42L60FI-TK
BDI # 21559402
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
30
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Adapter Type
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,154
Celková šírka - palce:
10,748
HMTR075-42L60LVN3
Popis
TSUBAKI HMTR075-42L60LVN3
Katalógové číslo výrobcu HMTR075-42L60LVN3
BDI # 23953055
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
30
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
16
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,63
Uchytávacia metóda:
Shaft Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,598
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
21,81
Celková šírka - palce:
9,45