Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
25,73
Celková šírka - palce:
18,19
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,57
Celková šírka - palce:
6
F832B-32K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F832B-32K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F832B-32K-B5-M1
BDI # 180433
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,82
Celková šírka - palce:
6,62
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
400HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
50,41
Celková šírka - palce:
34,46
HB1082 250-CC 32.81 2-3/8IN SHFT
Popis
DODGE HB1082 250-CC 32.81 2-3/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB1082 250-CC 32.81 2-3/8IN SHFT
BDI # 298415
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,84
Celková šírka - palce:
16,14