VT014-010-0-RM142-92
Popis
BOSTON GEAR VT014-010-0-RM142-92
Katalógové číslo výrobcu VT014-010-0-RM142-92
BDI # 847243
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,97
Celková šírka - palce:
5,591
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,452
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,38
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 89 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,51
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,31
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,25
NTR23-010-0-RM060-11
Popis
BOSTON GEAR NTR23-010-0-RM060-11
Katalógové číslo výrobcu NTR23-010-0-RM060-11
BDI # 849242
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,32
Celková šírka - palce:
2,4
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
88,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,5
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,92