Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345339
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,45
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345313
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,72
RFWC726-1200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC726-1200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC726-1200-B5-G
BDI # 172397
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345129
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
FWC738-1200E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWC738-1200E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWC738-1200E-B5-G
BDI # 171842
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343944
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
FWC732-1200E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWC732-1200E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWC732-1200E-B5-G
BDI # 171829
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343933
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,73