TW113A-150-BM1
Popis
BOSTON GEAR TW113A-150-BM1
Katalógové číslo výrobcu TW113A-150-BM1
BDI # 170150
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,5
DTR115-150-0-RM115-28
Popis
BOSTON GEAR DTR115-150-0-RM115-28
Katalógové číslo výrobcu DTR115-150-0-RM115-28
BDI # 848899
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,819
Celková šírka - palce:
4,528
NTR23-150-0-RM060-1
Popis
BOSTON GEAR NTR23-150-0-RM060-1
Katalógové číslo výrobcu NTR23-150-0-RM060-1
BDI # 849396
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,32
Celková šírka - palce:
2,4
RFWA752-150E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA752-150E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA752-150E-B7-G
BDI # 172348
Vlastnosti
Uchytávací rám:
140TC/180C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
130,302
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,13
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | End Cap
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
FWA732-150E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR FWA732-150E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu FWA732-150E-B7-G
BDI # 172436
Vlastnosti
Uchytávací rám:
140TC/180C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | End Cap
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,75