VT010-035-0-RM100-40
Popis
BOSTON GEAR VT010-035-0-RM100-40
Katalógové číslo výrobcu VT010-035-0-RM100-40
BDI # 847192
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,933
Celková šírka - palce:
3,98
UTR018-035-0-RM180-114
Popis
BOSTON GEAR UTR018-035-0-RM180-114
Katalógové číslo výrobcu UTR018-035-0-RM180-114
BDI # 851214
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,288
Celková šírka - palce:
7,48
BF1283 180-CC 35.92 TAPERED
Popis
DODGE BF1283 180-CC 35.92 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1283 180-CC 35.92 TAPERED
BDI # 297015
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,72
SF852BR-36K-B9-M1
Popis
BOSTON GEAR SF852BR-36K-B9-M1
Katalógové číslo výrobcu SF852BR-36K-B9-M1
BDI # 181280
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
13,462
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,4
SF862BR-36K-B7-M1
Popis
BOSTON GEAR SF862BR-36K-B7-M1
Katalógové číslo výrobcu SF862BR-36K-B7-M1
BDI # 181341
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
50
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
17,018
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,67
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,29