SF862BR-45K-B7-M1
Opis
BOSTON GEAR SF862BR-45K-B7-M1
Nr. katalogowy SF862BR-45K-B7-M1
Nr kat. BDI 181345
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
17,018
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,29
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
17,018
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,57
SF842BR-45K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF842BR-45K-B5-M1
Nr. katalogowy SF842BR-45K-B5-M1
Nr kat. BDI 181225
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
14,986
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,59
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,79
SF862BR-45K-B9-M1
Opis
BOSTON GEAR SF862BR-45K-B9-M1
Nr. katalogowy SF862BR-45K-B9-M1
Nr kat. BDI 181346
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
17,018
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,65
SF852BR-45K-B7-M1
Opis
BOSTON GEAR SF852BR-45K-B7-M1
Nr. katalogowy SF852BR-45K-B7-M1
Nr kat. BDI 181284
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
13,462
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,53
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,57