Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345339
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,45
QCWA718-1200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA718-1200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA718-1200-B4-G
BDI # 179737
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338954
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345313
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,72
GMTA020-42L1200BHVN3
Popis
TSUBAKI GMTA020-42L1200BHVN3
Katalógové číslo výrobcu GMTA020-42L1200BHVN3
BDI # 23925043
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Brake Type
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,606
Celková šírka - palce:
10,236
RFWC726-1200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC726-1200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC726-1200-B5-G
BDI # 172397
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345129
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66