F843BF-180K-B5
Popis
BOSTON GEAR F843BF-180K-B5
Katalógové číslo výrobcu F843BF-180K-B5
BDI # 180645
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,94
Celková šírka - palce:
7,87
F873BF-180K-B5-M8
Popis
BOSTON GEAR F873BF-180K-B5-M8
Katalógové číslo výrobcu F873BF-180K-B5-M8
BDI # 180943
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,28
Celková šírka - palce:
11,81
S843BR-180K-M1
Popis
BOSTON GEAR S843BR-180K-M1
Katalógové číslo výrobcu S843BR-180K-M1
BDI # 181042
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
22,606
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,89
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,74
BF1083 210-CC 163.51 TAPERED
Popis
DODGE BF1083 210-CC 163.51 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1083 210-CC 163.51 TAPERED
BDI # 296996
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,66
S863BR-180K-M1
Popis
BOSTON GEAR S863BR-180K-M1
Katalógové číslo výrobcu S863BR-180K-M1
BDI # 181132
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
29,972
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,18
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,17