Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
27,67
Celková šírka - palce:
20,07
TW113A-200-BM1
Popis
BOSTON GEAR TW113A-200-BM1
Katalógové číslo výrobcu TW113A-200-BM1
BDI # 170151
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,5
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
25,15
Celková šírka - palce:
18,19
F873B-200K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F873B-200K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F873B-200K-B5-M1
BDI # 180917
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,28
Celková šírka - palce:
9,81
F863BF-200K-B5
Popis
BOSTON GEAR F863BF-200K-B5
Katalógové číslo výrobcu F863BF-200K-B5
BDI # 180800
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,38
Celková šírka - palce:
9,84